SIEMENS - BD01-E Einspeisekasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034259
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 100 A
Einspeisungsstelle - Mitte
Polzahl - 5
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701198
Sonepar Artikelnummer
121073987
Hersteller Artikelnummer
BVP:034259
Hersteller Typ
BVP:034259
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034259
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
100 A
Einspeisungsstelle:
Mitte
Polzahl:
5
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
260 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
104 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
- Funktion: Einspeisung und Verteilung elektrischer Energie
- Material: Hochwertige und langlebige Materialien
- Gehäuseart: Kompakt und robust
- Schutzart: IP54
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit in der Energieverteilung
- Einfacher Anschluss und Installation
- Reduzierte Ausfallzeiten durch effiziente Leistung
- Flexibilität in verschiedenen industriellen Anwendungen
Bd01-e einspeisekasten
Der BD01-E Einspeisekasten dient zur optimalen Verteilung von elektrischer Energie in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


