SIEMENS - BD01-EF Endflansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611071
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169816816
Sonepar Artikelnummer
121074278
Hersteller Artikelnummer
BVP:611071
Hersteller Typ
BVP:611071
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611071
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg
- Material: High-quality stainless steel
- Size: Available in multiple diameters
- Pressure rating: Up to 10 bar
- Temperature range: -20°C to +120°C
- Compliance: Meets international standards
- Ensures leak-proof connections for enhanced system integrity.
- Facilitates easy installation and replacement.
- Offers durability and resistance to corrosion in harsh environments.
- Compatible with various piping applications, ensuring versatility.
Bd01-ef endflansch
The BD01-EF Endflansch is designed for reliable connection and sealing in various piping systems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


