SIEMENS - BD01-FAS Schutzartflansch IP55 Abgangsstelle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:610363
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169805414
Sonepar Artikelnummer
121074276
Hersteller Artikelnummer
BVP:610363
Hersteller Typ
BVP:610363
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:610363
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.100 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Aluminium
- Montageart: Flanschmontage
- Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
- Hohe Schutzwirkung gegen Staub und Wasser.
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer.
- Einfache Installation und Wartung.
Bd01-fas schutzartflansch ip55 abgangsstelle
Der Schutzartflansch BD01-FAS bietet eine zuverlässige Abdichtung nach IP55 für Abgangsstellen in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


