SIEMENS - BD01-FES Schutzartflansch IP55 Einspeisung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:610364
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169805421
Sonepar Artikelnummer
121074279
Hersteller Artikelnummer
BVP:610364
Hersteller Typ
BVP:610364
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:610364
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.150 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Anschluss: Standardisierte Schnittstelle
- Temperaturbereich: -25 bis +60 °C
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
- Einfacher und kosteneffizienter Einbau.
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Schutzart.
Bd01-fes schutzartflansch ip55 einspeisung
Der BD01-FES Schutzartflansch IP55 dient zur sicheren Einspeisung in industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


