SIEMENS - BD01-FS Schutzartflansch IP55 Klemmblock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:610362
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169805407
Sonepar Artikelnummer
121074273
Hersteller Artikelnummer
BVP:610362
Hersteller Typ
BVP:610362
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:610362
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.150 kg
- Schutzart: IP55
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Anschlussmodus: Klemmbock
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Verbessert die Sicherheit in industriellen Anwendungen.
- Einfache Installation und Wartung.
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse.
- Erhöht die Lebensdauer elektrischer Komponenten.
Bd01-fs schutzartflansch ip55 klemmblock
Der BD01-FS Schutzartflansch IP55 Klemmblock bietet eine zuverlässige Verbindung und schützt elektrische Komponenten vor Staub und Wasser.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


