SIEMENS - BD01-GK1M1/F GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034286
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701464
Sonepar Artikelnummer
121074250
Hersteller Artikelnummer
BVP:034286
Hersteller Typ
BVP:034286
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034286
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
245 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.800 kg
- Material: Robuste Metallkonstruktion
- Messungen: 600 x 400 x 200 mm
- Schutzklasse: IP54
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
- Optimale Sicherheit und Langlebigkeit dank hochwertiger Materialien.
- Einfache Montage und Zugang zu den elektrischen Komponenten.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen.
Bd01-gk1m1/f geraetekasten
The BD01-GK1M1/F GeräteKasten is designed for effective housing of electrical components.
Technische Einzelheiten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


