SIEMENS - BD01-GK1X/4SD163 GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034287
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701471
Sonepar Artikelnummer
121074239
Hersteller Artikelnummer
BVP:034287
Hersteller Typ
BVP:034287
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034287
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Steckdose 3-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
245 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
137 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.200 kg
- Model: BD01-GK1X/4SD163
- Type: GERAETEKASTEN
- Dimensions: Standard housing dimensions suitable for various installations
- Material: Durable materials for long-lasting protection
- Provides robust protection for sensitive electrical components.
- Facilitates easier installation with user-friendly design.
- Enhances system reliability by safeguarding against environmental factors.
Bd01-gk1x/4sd163 geraetekasten
The BD01-GK1X/4SD163 GERAETEKASTEN is designed for housing and protecting electrical components efficiently.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


