SIEMENS - BD01-GK1X/CEE163 GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660808
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169824323
Sonepar Artikelnummer
121074243
Hersteller Artikelnummer
BVP:660808
Hersteller Typ
BVP:660808
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660808
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
175 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.950 kg
- Material: Hochwertiger Stahl
- Dimensionen: 600 x 400 x 200 mm
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C
- Erhöhte Sicherheit durch robustes Design
- Einfacher Zugang zu den Komponenten
- Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Flexible Einsatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Umgebungen
Bd01-gk1x/cee163 geraetekasten
The BD01-GK1X/CEE163 Gerätekasten is a robust and versatile equipment enclosure designed for various industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


