SIEMENS - BD01-GK1X/CEE165 GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660809
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169824286
Sonepar Artikelnummer
121074241
Hersteller Artikelnummer
BVP:660809
Hersteller Typ
BVP:660809
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660809
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
175 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
190 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
- Type: GERAETEKASTEN
- Model Number: BD01-GK1X/CEE165
- Voltage Rating: 400V
- Current Rating: 16A
- Protection Class: IP65
- Material: High-quality plastic
- Offers robust protection against dust and moisture.
- Ensures reliable power distribution with a high current rating.
- Lightweight design facilitates easy installation and handling.
- Enhances operational safety with a durable construction.
Bd01-gk1x/cee165 geraetekasten
The BD01-GK1X/CEE165 GERAETEKASTEN is designed for safe and efficient distribution of electrical power in industrial environments.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


