SIEMENS - BD01-GK1X/CEE325 GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660810
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169824293
Sonepar Artikelnummer
121074244
Hersteller Artikelnummer
BVP:660810
Hersteller Typ
BVP:660810
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660810
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 32 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
175 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.040 kg
- Typ: GERAETEKASTEN
- Farbe: Grau
- Material: Kunststoff
- Größe: Kompakt, geeignet für Standardanwendungen
- Einfacher Zugang zu elektrischen Verbindungen und Schaltungen.
- Verbesserte Sicherheit durch robustes Design.
- Hohe Flexibilität in der Anwendung durch modulare Aufbauweise.
Bd01-gk1x/cee325 geraetekasten
The BD01-GK1X/CEE325 GERAETEKASTEN is designed for efficient management and distribution of electrical power in industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


