SIEMENS - BD01-GK1X/F GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034285
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701457
Sonepar Artikelnummer
121074251
Hersteller Artikelnummer
BVP:034285
Hersteller Typ
BVP:034285
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034285
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
175 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.800 kg
- Type: GERAETEKASTEN
- Model: BD01-GK1X/F
- Material: High-quality robust material
- Dimensions: Customizable sizes available
- Provides excellent protection for equipment.
- Easy installation and maintenance.
- Offers various sizes to suit specific needs.
- Durable design ensures long-term use.
Bd01-gk1x/f geraetekasten
The BD01-GK1X/F GERAETEKASTEN is designed for reliable and efficient equipment housing solutions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


