SIEMENS - BD01-GK2M2/F GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034289
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701495
Sonepar Artikelnummer
121074248
Hersteller Artikelnummer
BVP:034289
Hersteller Typ
BVP:034289
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034289
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
245 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.100 kg
- Material: Stahlblech
- Abmessungen: 600 x 400 x 200 mm
- Farbausführung: RAL 7035 (lichtgrau)
- Schutzart: IP54
- Montagemöglichkeiten: Wand- und Standmontage
- Erhöhte Sicherheit durch robuste Bauweise.
- Flexibles Montagesystem für verschiedene Anwendungen.
- Hervorragender Schutz gegen Staub und Spritzwasser.
- Ästhetisches Design passt in verschiedene Umgebungen.
Bd01-gk2m2/f gerätekasten
Der BD01-GK2M2/F ist ein Gerätekasten, der für die sichere Unterbringung und den Schutz von elektrischen Komponenten entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden nutzene:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


