SIEMENS - BD01-GK2X/2SD163CEE165 GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034291
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701518
Sonepar Artikelnummer
121074242
Hersteller Artikelnummer
BVP:034291
Hersteller Typ
BVP:034291
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034291
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig und 5-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
175 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.600 kg
- Modular design for flexible configurations
- High-quality materials for durability
- Standardized dimensions for easy integration
- Suitable for various environmental conditions
- Streamlined installation process
- Enhanced reliability and lifespan
- Improved space utilization in installations
- Increased accessibility for maintenance tasks
Bd01-gk2x/2sd163cee165 geraetekasten
The BD01-GK2X/2SD163CEE165 GERAETEKASTEN is a versatile equipment cabinet designed for efficient installation and integration of electrical components.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


