SIEMENS - BD01-GK2X/2SD163CEE325 GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:660811
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169824309
Sonepar Artikelnummer
121074245
Hersteller Artikelnummer
BVP:660811
Hersteller Typ
BVP:660811
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:660811
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
1
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
5
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
Steckdose 3-polig 16 A, Typ 23 und CEE-Steckdose 3-polig 32 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
245 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
190 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.800 kg
- Type: Enclosure
- Material: High-quality steel
- Protection class: IP65
- Dimensions: 600 x 400 x 200 mm
- Mounting options: Wall-mounted or free-standing
- Ensures secure protection for electrical components.
- Facilitates easy installation and maintenance.
- Durable construction resistant to environmental factors.
- Versatile design allows for multiple mounting configurations.
Bd01-gk2x/2sd163cee325 geraetekasten
The BD01-GK2X/2SD163CEE325 GERAETEKASTEN is a robust enclosure designed for secure and efficient installation of electrical equipment.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


