SIEMENS - BD01-GK2X/CEE163CEE165 GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034290
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Steckdose
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701501
Sonepar Artikelnummer
121074247
Hersteller Artikelnummer
BVP:034290
Hersteller Typ
BVP:034290
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034290
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
2
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig und 5-polig 16 A
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
175 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
176 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.500 kg
- Model: BD01-GK2X/CEE163CEE165
- Material: High-quality plastic
- Dimensions: Optimal for standard industrial fittings
- Compliance: Meets relevant safety and quality standards
- Robuste Konstruktion: Gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Einfacher Zugang: Erleichtert die Installation und Wartung.
- Flexibilität: Eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
Bd01-gk2x/cee163cee165 geraetekasten
This product is a versatile and durable device box designed for various industrial applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


