SIEMENS - BD01-GK2X/F GERAETEKASTEN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034288
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V
Phasenselektion - Nein
Abgangsart - Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701488
Sonepar Artikelnummer
121074240
Hersteller Artikelnummer
BVP:034288
Hersteller Typ
BVP:034288
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034288
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
400 V
Phasenselektion:
Nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Mit Arretierung:
Ja
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
245 mm
Breite:
160 mm
Höhe:
124 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.100 kg
- Material: Robust metal construction for durability.
- Dimensions: Appropriate size to fit standard installations.
- Protection class: IP54 rated for dust and water resistance.
- Enhanced safety features to protect electrical components.
- Easy installation process simplifies setup.
- Reliable performance ensures long-term functionality.
Bd01-gk2x/f geraetekasten
The BD01-GK2X/F GERAETEKASTEN is designed for efficient housing of electrical components, ensuring safety and reliability in installations.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


