SIEMENS - BD01-KS SCHUTZARTERHOEHUNG IP55 EINSPEISUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611057
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169816717
Sonepar Artikelnummer
121074277
Hersteller Artikelnummer
BVP:611057
Hersteller Typ
BVP:611057
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611057
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.030 kg
- Schutzart: IP55
- Einspeisung: erhöht für optimale Leistung
- Robuste Bauweise zur Sicherstellung der Langlebigkeit
- Erhöhte Sicherheit gegen Staub und Wasser
- Verbesserte Zuverlässigkeit bei anspruchsvollen Bedingungen
- Ideale Lösung für industrielle Anwendungen
Bd01-ks schutzarterhoehung ip55 einspeisung
Der BD01-KS bietet eine Schutzart-Erhöhung auf IP55, um eine zuverlässige Einspeisung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


