SIEMENS - BD01-R1 RICHTUNGSAENDERUNG 0,5M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034260
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701204
Sonepar Artikelnummer
121073810
Hersteller Artikelnummer
BVP:034260
Hersteller Typ
BVP:034260
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034260
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.200 kg
- Länge: 0,5 Meter
- Material: Robuste Verarbeitung für langlebigen Einsatz
- Anschluss: Kompatibel mit Standardfördertechnik
- Effiziente Umleitung von Material in Produktionsanlagen
- Reduziert den Platzbedarf und optimiert den Materialfluss
- Einfache Installation und Anpassung an bestehende Systeme
Bd01-r1 richtungsaenderung 0,5m
Der BD01-R1 Richtungsänderung 0,5m ist ein spezialisierter Bauteil zur Umleitung von Materialströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


