SIEMENS - BD01-R2 RICHTUNGSAENDERUNG 1,0M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:034261
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 2.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701211
Sonepar Artikelnummer
121073808
Hersteller Artikelnummer
BVP:034261
Hersteller Typ
BVP:034261
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:034261
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
2.050 kg
- Richtung: Doppelrichtung
- Förderhöhe: 1,0 m
- Material: Hochwertiger Stahl
- Maximale Fördergeschwindigkeit: 2 m/s
- Einfache Integration in bestehende Fördersysteme
- Verbesserte Produktionseffizienz durch optimierte Materialflüsse
- Langlebige Konstruktion für zuverlässigen Einsatz
- Geringer Wartungsaufwand durch robuste Bauweise
Bd01-r2 richtungsaenderung 1,0m
Der BD01-R2 dient zur effizienten und präzisen Richtungsänderung von Fördergütern in automatisierten Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


