SIEMENS - BD01-RAL* BD01-Sonderfarbzuschlag

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:270886
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726562
Sonepar Artikelnummer
121074268
Hersteller Artikelnummer
BVP:270886
Hersteller Typ
BVP:270886
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:270886
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.100 kg
- Farboptionen: Individuelle Sonderfarben verfügbar
- Kompatibilität: Eignet sich für verschiedene Siemens Geräte
- Haltbarkeit: Hohe Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
- Ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Kundenwünsche
- Verbessert das Erscheinungsbild und die Markenidentität
- Steigert die Kundenzufriedenheit durch hohe Flexibilität in der Produktgestaltung
Bd01-ral* Bd01-sonderfarbzuschlag
This product is designed to provide customized color options for Siemens devices, ensuring aesthetic versatility.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


