SIEMENS - BD01-S90 BRANDSCHUTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611354
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 68069000
Gewicht - 1.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822169
Sonepar Artikelnummer
121074271
Hersteller Artikelnummer
BVP:611354
Hersteller Typ
BVP:611354
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611354
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
1.500 kg
- Type: Fire protection system
- Material: Durable and fire-resistant materials
- Compliance: Meets international fire safety standards
- Installation: Easy installation process
- Ensures enhanced safety against fire hazards
- Reduces potential fire damage and associated costs
- Provides peace of mind with reliable performance
Bd01-s90 brandschutz
The BD01-S90 Brandschutz is designed for effective fire protection solutions in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


