SIEMENS - BD01-S90-ZUL-D BRANDSCHUTZZULASSUNGSKIT D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:611373
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 49019900
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169822657
Sonepar Artikelnummer
121074267
Hersteller Artikelnummer
BVP:611373
Hersteller Typ
BVP:611373
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:611373
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
49019900
Gewicht:
0.200 kg
- Produktart: Brandschutzzulassungskit
- Kompatibilität: Geeignet für verschiedene Systeme
- Normen: Erfüllt spezifische Brandschutzanforderungen
- Erhöht die Sicherheit in Gebäuden und Anlagen.
- Einfach zu installieren und zu warten.
- Schützt vor potenziellen Brandschäden und -risiken.
Bd01-s90-zul-d brandschutzzulassungskit d
Das BD01-S90-ZUL-D ist ein Brandschutzzulassungskit, das eine zuverlässige und effektive Lösung für Brandschutzanforderungen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


