SIEMENS - BD01NB-RAL* MEHRPREIS FUER SONDERFARBE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:274300
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515726586
Sonepar Artikelnummer
121074270
Hersteller Artikelnummer
BVP:274300
Hersteller Typ
BVP:274300
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:274300
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.100 kg
- Produktcode: BD01NB-RAL*
- Typ: Sonderfarbe
- Verfügbarkeit: Auf Anfrage
- Ermöglicht individuelle Gestaltung entsprechend den Kundenwünschen.
- Höhere Flexibilität bei der Produktanpassung.
- Erhöht die Attraktivität des Endprodukts durch personalisierte Farboptionen.
Bd01nb-ral* mehrpreis fuer sonderfarbe
Das Produkt BD01NB-RAL* ist eine spezielle Farboption, die zusätzliche Kosten für Kunden bietet, die individuelle Farbanforderungen haben.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


