SIEMENS - BD2-1000-EBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261976
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787499
Sonepar Artikelnummer
121074008
Hersteller Artikelnummer
BVP:261976
Hersteller Typ
BVP:261976
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261976
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
3 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.000 kg
- Maximale Stromstärke: 1000 A
- Geeignet für Einleiterkabel
- Robuste Bauweise
- Einfacher Montageprozess
- Sichere und zuverlässige Kabeleinführung
- Reduziert Installationszeiten
- Optimale Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen
- Langlebige und wartungsarme Lösung
Bd2-1000-ebal kabeleinführungsplatte für einleiterkabel 1000a
Die BD2-1000-EBAL ist eine Kabeleinführungsplatte, die für Einleiterkabel mit einer Stromstärke von bis zu 1000 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


