Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-1000-KR KABELRAUM PASSEND FUER ENDEINSP EISUNG 1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-1000-KR KABELRAUM PASSEND FUER ENDEINSP EISUNG 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261978

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787512

Sonepar Artikelnummer

121074018

Hersteller Artikelnummer

BVP:261978

Hersteller Typ

BVP:261978

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261978

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

333 mm

Breite:

370 mm

Höhe:

191 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.000 kg

    Bd2-1000-kr kabelraum passend fuer endeinsp eisung 1000a

    Dieser Kabelraum ist für die Endanschluss-Eisung von 1000A geeignet und gewährleistet eine sichere und zuverlässige Verbindung.

    Technische Details:

    • Maximale Anschlussgröße: 1000A
    • Robuste Bauweise für Langlebigkeit
    • Entwickelt für einfache Installation und Wartung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige Anschlüsse
    • Reduzierter Installationsaufwand
    • Optimale Raumnutzung durch kompakte Bauform

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie