SIEMENS - BD2-1000-MBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261980
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787536
Sonepar Artikelnummer
121074042
Hersteller Artikelnummer
BVP:261980
Hersteller Typ
BVP:261980
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261980
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
3 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
1.000 kg
- Maximale Stromstärke: 1000A
- Typ: Einleiterkabel
- Montagetyp: Kabeleinführungsplatte
- Einfache Installation und Befestigung von Einleiterkabeln.
- Erhöhte Sicherheit durch robustes Design für hohe Stromstärken.
- Optimale Kabelführung zur Vermeidung von Beschädigungen und unerwünschten Belastungen.
Bd2-1000-Mbal Kabeleinführungsplatte Für Einleiterkabel 1000A
Die BD2-1000-MBAL ist eine Kabeleinführungsplatte, die speziell für Einleiterkabel mit einer Stromstärke von bis zu 1000A entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


