SIEMENS - BD2-1250-BB BEFESTIGUNGSBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261987
Befestigungsart - Wand/Decke/Abhängung
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787581
Sonepar Artikelnummer
121074257
Hersteller Artikelnummer
BVP:261987
Hersteller Typ
BVP:261987
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261987
Befestigungsart:
Wand/Decke/Abhängung
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.540 kg
- Material: High-quality steel
- Dimensions: 1250 mm length, 250 mm width
- Weight capacity: Up to 150 kg
- Corrosion resistance: Coated for durability
- Easy installation process for quick setup
- Enhanced stability and support for mounted equipment
- Long-lasting durability ensuring reduced maintenance costs
- Versatile design suitable for various applications
Bd2-1250-bb befestigungsbuegel
The BD2-1250-BB is a robust mounting bracket designed for secure installation and support of various equipment.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


