SIEMENS - BD2-1250-EBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261982
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787550
Sonepar Artikelnummer
121074036
Hersteller Artikelnummer
BVP:261982
Hersteller Typ
BVP:261982
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261982
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
3 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
2.660 kg
- Maximale Stromstärke: 1250A
- Typ: Kabeleinführungsplatte
- Kompatibilität: Einleiterkabel
- Material: Hochwertige Isolierstoffe
- Einfacher und sicherer Anschluss für Einleiterkabel.
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit des Produkts.
- Reduziert das Risiko von Kabelschäden durch optimale Führung.
Bd2-1250-ebal kabeleinführungsplatte für einleiterkabel 1250a
Die BD2-1250-EBAL ist eine Kabeleinführungsplatte, die für den sicheren und zuverlässigen Anschluss von Einleiterkabeln mit 1250A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


