SIEMENS - BD2-1250-EK Klemmblock 500-1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261989
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 6.480 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787604
Sonepar Artikelnummer
121074289
Hersteller Artikelnummer
BVP:261989
Hersteller Typ
BVP:261989
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261989
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
6.480 kg
- Current rating: 500-1250A
- Suitable for various electrical installations
- Robust construction for durability
- Easy installation and maintenance
- Ensures reliable electrical connections
- Improves system efficiency
- Reduces downtime with easy maintenance
- Enhances safety in electrical installations
Bd2-1250-ek klemmblock 500-1250a
The BD2-1250-EK Klemmblock is designed to securely connect and distribute electrical power with a capacity range of 500-1250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


