SIEMENS - BD2-1250-FE Endflansch 500-1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261990
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 1.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787611
Sonepar Artikelnummer
121074292
Hersteller Artikelnummer
BVP:261990
Hersteller Typ
BVP:261990
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261990
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.280 kg
- Current Rating: 500-1250A
- Type: End flange
- Application: Electrical installations
- Material: High-quality conductive materials
- Enhances reliability and safety in electrical connections.
- Easy installation process saves time and labor costs.
- Compatible with a wide range of electrical systems.
- Durable design ensures long-lasting performance.
Bd2-1250-fe endflansch 500-1250a
The BD2-1250-FE ENDFLANSCH is designed for robust connection in electrical installations, ensuring reliable performance and compatibility.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


