SIEMENS - BD2-1250-HF FLANSCHE FUER IP54 HOCHKANT FUE R ALLE VERBINDUNGSSTELLEN 500-1 250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261991
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.520 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787628
Sonepar Artikelnummer
121074298
Hersteller Artikelnummer
BVP:261991
Hersteller Typ
BVP:261991
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261991
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.520 kg
- Betriebsart: Hochkant
- Schutzart: IP54
- Stromstärke: 250A
- Verbindungsmöglichkeiten: Für alle Verbindungsstellen 500-1
- Hoher Schutz gegen Staub und Spritzwasser dank IP54-Klassifizierung.
- Flexibilität in der Anwendung durch die Unterstützung mehrerer Verbindungsstellen.
- Robuste Bauweise für eine zuverlässige Leistung im industriellen Einsatz.
Bd2-1250-hf flansche fuer ip54 hochkant fue r alle verbindungsstellen 500-1 250a
Der BD2-1250-HF ist eine Flansche, die speziell für die Nutzung in IP54-Anwendungen und für verschiedene Verbindungsstellen konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


