SIEMENS - BD2-1250-HFE FLANSCHE FUER IP54 HOCHKANT AN ENDFLANSCHEN 500-1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:261992
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.260 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787635
Sonepar Artikelnummer
121074315
Hersteller Artikelnummer
BVP:261992
Hersteller Typ
BVP:261992
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:261992
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.260 kg
- Schutzart: IP54
- Strombereich: 500-1250 A
- Montage: Hochkant an Endflanschen
- Verbesserte Sicherheit durch höheren Schutzgrad
- Flexibilität in der Anwendung durch breite Strombereichsoptionen
- Einfache Installation an Endflanschen
Bd2-1250-Hfe Flansche Fuer Ip54 Hochkant An Endflanschen 500-1250A
Der BD2-1250-HFE ist eine Flanschlösung für industrielle Anwendungen mit einem IP54-Schutzgrad, die für Endflanschen im Strombereich von 500 bis 1250 A konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


