Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-1250-KR KABELRAUM PASSEND FUER ENDEINSP EISUNG 1250A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-1250-KR KABELRAUM PASSEND FUER ENDEINSP EISUNG 1250A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:261984

  • Einspeisungsstelle - Ende

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169787574

Sonepar Artikelnummer

121074025

Hersteller Artikelnummer

BVP:261984

Hersteller Typ

BVP:261984

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:261984

Einspeisungsstelle:

Ende

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP54

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Länge:

489 mm

Breite:

481 mm

Höhe:

191 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.000 kg

    Bd2-1250-kr kabelraum passend fuer endeinsp eisung 1250a

    Der BD2-1250-KR ist ein spezieller Kabelraum, der für die Endeinspeisung mit einer Nennstromstärke von 1250A entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Modell: BD2-1250-KR
    • Kompatibel mit Endeinspeisungen
    • Nennstrom: 1250A
    • Robuste Bauweise für hohe Ansprüche

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und Handhabung
    • Optimale Kabelorganisation und Sicherheit
    • Langlebig und zuverlässig in verschiedenen Umgebungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie