SIEMENS - BD2-1250-VF FLANSCHE FUER IP54 VERTIKALEINB AU FUER ALLE VERBINDUNGSSTELLEN 5...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:262125
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169787826
Sonepar Artikelnummer
121074287
Hersteller Artikelnummer
BVP:262125
Hersteller Typ
BVP:262125
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:262125
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.500 kg
- Betriebsstrombereich: 500-1250 A
- Schutzart: IP54
- Vertikale Einbauanwendung
- Kompatibel mit allen Verbindungsstellen
- Ermöglicht einfache Installation durch universelle Anwendbarkeit.
- Schützt vor Staub und Spritzwasser dank der IP54-Klassifizierung.
- Optimiert die Betriebsabläufe durch hohe Stromkapazität.
Bd2-1250-vf flansche fuer ip54 vertikaleinb au fuer alle verbindungsstellen 500-1250a
Die BD2-1250-VF ist eine Flanschlösung für vertikale Einbauanwendungen, die für alle Anschlussstellen von 500 bis 1250 A geeignet ist und eine Schutzart von IP54 bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


