SIEMENS - BD2-250-EBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203530
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743433
Sonepar Artikelnummer
121074015
Hersteller Artikelnummer
BVP:203530
Hersteller Typ
BVP:203530
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203530
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
3 mm
Breite:
215 mm
Höhe:
135 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.300 kg
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Maße: 250 mm x 250 mm
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
- Schutzart: IP54
- Farbe: Schwarz
- Einfache Installation und Handhabung
- Hohe Flexibilität bei der Kabeldurchführung
- Verbesserter Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit
- Lange Lebensdauer und hohe Robustheit
Bd2-250-ebal Kabeleinführungsplatte
Die BD2-250-EBAL Kabeleinführungsplatte dient zur effizienten und sicheren Durchführung von Kabeln in unterschiedlichsten Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


