SIEMENS - BD2-400-BB BEFESTIGUNGSBUEGEL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045154
Befestigungsart - Wand/Decke/Abhängung
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.332 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701822
Sonepar Artikelnummer
121074261
Hersteller Artikelnummer
BVP:045154
Hersteller Typ
BVP:045154
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045154
Befestigungsart:
Wand/Decke/Abhängung
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.332 kg
- Material: Stahl
- Belastbarkeit: Bis zu 400 kg
- Oberflächenbehandlung: Verzinkt
- Maße: 400 mm x 200 mm
- Einfacher und schneller Montageprozess.
- Hohe Stabilität und Langlebigkeit.
- Widerstandsfähig gegen Korrosion durch Verzinkung.
Bd2-400-Bb Befestigungsbügel
Der BD2-400-BB Befestigungsbügel dient zur sicheren Montage von Geräten und Komponenten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


