SIEMENS - BD2-400-D DURCHFUEHRUNGSSCHUTZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045505
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 68069000
Gewicht - 4.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701853
Sonepar Artikelnummer
121074284
Hersteller Artikelnummer
BVP:045505
Hersteller Typ
BVP:045505
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045505
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
4.000 kg
- Netzspannung: 400 V
- Maximale Stromstärke: 16 A
- Schutzart: IP54
- Temperaturbereich: -25°C bis +60°C
- Material: Kunststoff
- Schnelle und einfache Installation ohne spezielles Werkzeug.
- Hohe Beständigkeit gegen Umwelteinflüsse.
- Verbesserte Sicherheit für Kabel und Benutzer.
- Reduziert die Gefahr von Kabelschäden.
Bd2-400-d Durchfuehrungsschutz
Der Durchführschutz BD2-400-D dient der sicheren Durchführung von Kabeln in verschiedensten Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


