SIEMENS - BD2-400-EBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045507
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701860
Sonepar Artikelnummer
121074017
Hersteller Artikelnummer
BVP:045507
Hersteller Typ
BVP:045507
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045507
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
3 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.500 kg
- Maximale Stromstärke: 400A
- Verwendung: Einleiterkabel
- Material: Hochwertige Isolierung
- Montage: Einfache Installation
- Sichere und zuverlässige Kabelzuführung
- Reduzierung von Installationszeiten durch einfache Handhabung
- Erhöhte Betriebssicherheit durch hochwertige Materialien
Bd2-400-ebal Kabeleinführungsplatte für einleiterkabel 400a
Die BD2-400-EBAL ist eine Kabeleinführungsplatte, die für die sichere und effiziente Führung von Einleiterkabeln mit einer Stromstärke von bis zu 400A entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


