SIEMENS - BD2-400-EK Klemmblock 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:661391
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 3.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169831376
Sonepar Artikelnummer
121074286
Hersteller Artikelnummer
BVP:661391
Hersteller Typ
BVP:661391
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:661391
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.500 kg
- Current rating: 160-400A
- Suitable for multiple wire sizes
- Robust construction for durability
- Easy installation and maintenance
- Increased safety due to secure connections
- Enhanced reliability in electrical systems
- Efficiency in installation reduces labor time
- Long service life minimizes maintenance needs
Bd2-400-ek klemmblock 160-400a
The BD2-400-EK Klemmblock is designed for secure and efficient connection of electrical conductors in various applications.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


