SIEMENS - BD2-400-FE Endflansch 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:043977
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.980 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701730
Sonepar Artikelnummer
121074308
Hersteller Artikelnummer
BVP:043977
Hersteller Typ
BVP:043977
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:043977
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.980 kg
- Type: Endflansch
- Current Rating: 160-400A
- Material: High-quality metal construction
- Standards Compliance: Meets relevant industry standards
- Ensures reliable connectivity in demanding environments.
- Facilitates easy installation and maintenance.
- Robust design enhances the longevity of electrical connections.
- Versatile application across various electrical systems.
Bd2-400-fe endflansch 160-400a
The BD2-400-FE ENDFLANSCH 160-400A is designed to provide robust connection solutions for electrical systems with a current rating of 160-400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


