SIEMENS - BD2-400-HF FLANSCHE FUER IP54 HOCHKANT FUE R ALLE VERBINDUNGSSTELLEN 160-4 00A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045513
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701891
Sonepar Artikelnummer
121074309
Hersteller Artikelnummer
BVP:045513
Hersteller Typ
BVP:045513
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045513
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.300 kg
- Bauart: Hochkant Flansche
- Schutzart: IP54
- Anwendungsbereich: Für alle Verbindungsstellen
- Modellnummer: 160-400A
- Ermöglicht zuverlässige Verbindungen mit hoher Schutzart.
- Einfacher Einsatz in verschiedenen Anwendungen.
- Robuste Konstruktion für lange Lebensdauer.
Bd2-400-hf flansche fuer ip54 hochkant fue r alle verbindungsstellen 160-4 00a
Die BD2-400-HF Flansche sind für die sichere und zuverlässige Verbindung in IP54-Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


