SIEMENS - BD2-400-HFE FLANSCHE FUER IP54 HOCHKANT AN ENDFLANSCHEN 160-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045515
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701907
Sonepar Artikelnummer
121074312
Hersteller Artikelnummer
BVP:045515
Hersteller Typ
BVP:045515
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045515
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.180 kg
- Typ: Flansche
- Schutzart: IP54
- Bauweise: Hochkant
- Stromstärke: 160-400A
- Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
- Einfacher Einbau durch standardisierte Abmessungen.
Bd2-400-hfe flansche fuer ip54 hochkant an endflanschen 160-400a
Die BD2-400-HFE Flansche bieten eine zuverlässige Verbindung für Anwendungen mit IP54-Schutzklasse in Hochkant-Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


