SIEMENS - BD2-400-KR KABELANSCHLUSSRAUMERWEITERUNG 1 60-400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045511
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701884
Sonepar Artikelnummer
121073995
Hersteller Artikelnummer
BVP:045511
Hersteller Typ
BVP:045511
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045511
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
248 mm
Breite:
285 mm
Höhe:
191 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
3.100 kg
- Eingangsbereich: 60-400 A
- Geeignet für Kabelanschlussbereitstellung
- Robuste Bauweise für langlebige Nutzung
- Erleichtert die Erweiterung von elektrischen Anschlüssen
- Verbessert die Flexibilität bei Änderungen des Strombedarfs
- Optimiert den Platzbedarf durch eine kompakte Bauweise
Bd2-400-kr kabelanschlussraumerweiterung 1 60-400a
Die BD2-400-KR Kabelanschlussraumerweiterung ermöglicht eine sichere und einfache Erweiterung von Kabelanschlüssen für Strombereiche von 60 bis 400 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


