SIEMENS - BD2-400-MBAL KABELEINFUEHRUNGSPLATTE FUER EINLEITERKABEL 400A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045509
Einspeisungsstelle - Ende
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP54
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701877
Sonepar Artikelnummer
121074016
Hersteller Artikelnummer
BVP:045509
Hersteller Typ
BVP:045509
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045509
Einspeisungsstelle:
Ende
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Länge:
3 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.500 kg
- Nennstrom: 400A
- Für Einleitkabel geeignet
- Robuste Bauweise für hohe Zuverlässigkeit
- Einfache Montage und Installation
- Sichere und ordentliche Kabelführung
- Erhöhte Betriebssicherheit
- Kosteneffiziente Installation
- Reduzierung von Wartungskosten durch langlebige Materialien
BD2-400-MBAL Kabeleinführungsplatte für Einleitkabel 400A
Die BD2-400-MBAL Kabeleinführungsplatte dient zur sicheren und effizienten Einführung von Einleitkabeln mit einer Nennstromstärke von bis zu 400A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


