SIEMENS - BD2-400-VF FLANSCHE FUER IP54 VERTIKALEINB AU FUER ALLE VERBINDUNGSSTELLEN 16...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:045520
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169701945
Sonepar Artikelnummer
121074297
Hersteller Artikelnummer
BVP:045520
Hersteller Typ
BVP:045520
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:045520
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.200 kg
- Konformität mit IP54 Standard
- Geeignet für Verbindungsstellen von 160A bis 400A
- Vertikale Einbauanwendung
- Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Einfache Montage und Integration
- Hohe Flexibilität durch Kompatibilität mit verschiedenen Verbindungsstellen
Bd2-400-vf flansche fuer ip54 vertikaleinb au fuer alle verbindungsstellen 160-400a
Dieses Produkt ist eine Flansche für vertikale Einbauanwendungen, die gemäß IP54-Norm für Verbindungsstellen von 160 bis 400A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


