SIEMENS - BD2-AG ADAPTERGEHAEUSE FUER STECKDOS EN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVP:203257
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 79070000
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169743303
Sonepar Artikelnummer
121074310
Hersteller Artikelnummer
BVP:203257
Hersteller Typ
BVP:203257
Hersteller Artikel Nr.:
BVP:203257
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
79070000
Gewicht:
0.150 kg
- Schutzart: IP20
- Material: Hochwertiger Kunststoff
- Farbe: Schwarz
- Temperaturbereich: -25 bis +70 °C
- Maximale Tragfähigkeit: 16 A
- Ermöglicht eine einfache Installation und Wartung.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten.
- Robustes Design gewährleistet Langlebigkeit.
- Für eine sichere Energieversorgung in verschiedenen Anwendungen geeignet.
Bd2-ag adaptergehäuse für steckdos en
Das BD2-AG Adaptergehäuse dient der sicheren und praktischen Verbindung von Steckdosen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


