Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02M2/A323 ABGANGSKASTEN 32A / 1X 3 POLIG MCB 32A C-CHARAKTERISTIK

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02M2/A323 ABGANGSKASTEN 32A / 1X 3 POLIG MCB 32A C-CHARAKTERISTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262451

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798181

Sonepar Artikelnummer

121074128

Hersteller Artikelnummer

BVP:262451

Hersteller Typ

BVP:262451

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262451

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.380 kg

    Bd2-ak02m2/a323 abgangskasten 32a / 1x 3 polig mcb 32a c-charakteristik

    The BD2-AK02M2/A323 is designed to provide a reliable and efficient connection for electrical distribution with its compact form factor.

    Technische Details:

    • Maximaler Strom: 32A
    • Anzahl der Pole: 3
    • Schutzart: C-Charakteristik
    • Montageart: Abgangskasten

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine sichere und stabile Stromverteilung.
    • Kompatibel mit verschiedenen Anwendungen durch seine Flexibilität.
    • Platzsparendes Design für einfache Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie