Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02M2/A323N ABGANGSKASTEN 32A / 1X 3 POLIG +N MCB 32A C-CHARAKTERISTIK

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02M2/A323N ABGANGSKASTEN 32A / 1X 3 POLIG +N MCB 32A C-CHARAKTERISTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262452

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798198

Sonepar Artikelnummer

121074107

Hersteller Artikelnummer

BVP:262452

Hersteller Typ

BVP:262452

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262452

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

4.800 kg

    BD2-AK02M2/A323N ABGANGSKASTEN 32A / 1X 3 POLIG +N MCB 32A C-CHARAKTERISTIK

    This product is designed as a distribution box with a 32A rating, featuring a 3-pole circuit breaker for efficient electrical management.

    Technische Details:

    • Rated current: 32A
    • 1x 3-pole + Neutral (N) configuration
    • MCB 32A with C-characteristic
    • Suitable for residential and industrial applications

    Kunden Vorteile:

    • Enhanced safety due to reliable circuit protection
    • Efficient management of electrical loads
    • Easy installation and maintenance
    • Compliance with industry standards

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie