Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02M2/A633 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG MCB 63A C-CHARAKTERISTIK

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02M2/A633 ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG MCB 63A C-CHARAKTERISTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262453

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798204

Sonepar Artikelnummer

121074132

Hersteller Artikelnummer

BVP:262453

Hersteller Typ

BVP:262453

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262453

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.100 kg

    Bd2-ak02m2/a633 abgangskasten 63a / 1x 3 polig mcb 63a c-charakteristik

    The BD2-AK02M2/A633 is a distribution box designed for efficient electrical distribution with a 63A capacity and a 3-pole Miniature Circuit Breaker (MCB) featuring a C-characteristic.

    Technische Einzelheiten:

    • Maximaler Strom: 63A
    • Anzahl der Pole: 3
    • Typ der Sicherung: Miniature Circuit Breaker (MCB)
    • Charakteristik: C-Charakteristik
    • Geeignet für den Einsatz in verschiedenen elektrischen Verteilungsanwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Flexibler Einsatz durch kompaktes Design und hohe Stromkapazität
    • Erhöhte Sicherheit durch zuverlässige MCB-Schutzmechanismen
    • Einfache Installation und Wartung
    • Optimale Anpassung an spezifische Anforderungen in der Elektrotechnik

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie