Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - BD2-AK02M2/A633N ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG +N MCB 63A C-CHARAKTERISTIK

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - BD2-AK02M2/A633N ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG +N MCB 63A C-CHARAKTERISTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BVP:262454

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Phasenselektion - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169798211

Sonepar Artikelnummer

121074135

Hersteller Artikelnummer

BVP:262454

Hersteller Typ

BVP:262454

Hersteller Artikel Nr.:

BVP:262454

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Phasenselektion:

Nein

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

0

Mit Arretierung:

Ja

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Schutzart (IP):

IP54

Länge:

331 mm

Breite:

214 mm

Höhe:

160 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.200 kg

    BD2-AK02M2/A633N ABGANGSKASTEN 63A / 1X 3 POLIG +N MCB 63A C-CHARAKTERISTIK

    Der BD2-AK02M2/A633N ist ein vielseitiger Abgangskasten, der für eine sichere und effiziente Verteilung von elektrischer Energie ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • Nennstrom: 63A
    • Bauart: 1x 3-polig + N
    • MCB: 63A C-Charakteristik

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Energieverteilung und Schutz Ihrer elektrischen Systeme.
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Einsatz.
    • Einfache Installation und Wartung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie